BCR D160-QT IC928 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

Número de artículo: 5604914
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DROPMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5604914
EAN / GTIN 7291075123234
Número del fabricante 5604914
Número L L23970 1

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "DROPMILL" Ver todos