BCM D16-MMT10 Cabezas de Fresado Hemisféricas MULTIMASTER para Plaquitas con Filo de Corte Tangente. Para Perfilado de Acabado

Número de artículo: 3104289
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DROPMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104289
EAN / GTIN 7291075228595
Número del fabricante 3104289
Número L L23980 1352

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.7 mm, Longitud total (OAL) 36.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D160-QT
  • Longitud total (OAL) 36.8 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra