APCR 220650-HM IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

Número de artículo: 5601131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIALU
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601131
EAN / GTIN 7291075038620
Número del fabricante 5601131
Número L L23910 502

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 28.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 21 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 28.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIALU" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra