Fresas de mango HM90 EAL-D100-C100L7-16BR con plaquita HM90 APCR 1605 Plaquitas con radios de esquina iguales o superiores a 5 mm para mecanizado de aluminio

N.º do artigo: 3102311
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102311
EAN/GTIN 7291075178111
Número do fabricante 3102311
Número L L23980 1809

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6102″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 7″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 0.197″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.6102″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.85″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 26.5 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta