{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A24Q-BFX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Largura do disco | 8 mm | |
⌀ do disco | 178 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 20-30 grau | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de desbaste |
Número do artigo | 560110 178X8 | |
EAN/GTIN | 9003170020411 | |
Número do fabricante | 34046135 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** “2 em 1” 178X8
sob pedido
Em stock
219 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
494 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 518 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero | INOX; Acero |
⌀ do disco | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Largura do disco | 8 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Abreviatura abrasivo | A | A | A | Cerámica |
Tipo de produto | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste | Disco de desbaste |