SEKN 1203AFTN IC30N Plaquitas con Desprendimiento Plano para Aplicaciones Generales de Fresado

Número de artículo: 5600140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5600140
EAN / GTIN 7291075066517
Número del fabricante 5600140
Número L L24170 22

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra