F45E D 80-27 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas SEKN/R 12…

Número de artículo: 3100051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100051
    EAN / GTIN 7291075228007
    Número del fabricante 3100051
    Número L L23980 1287

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 63 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
    • Diámetro de corte (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 6
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 63 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SEAN 1203AF-N
    • Longitud total (OAL) 50 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra