Carro de transporte para cajas

Número de artículo: 5593
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5593
    EAN / GTIN 4017976019161
    Número del fabricante 5593
    Número L L90080 640

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Estructura angular de acero con asa de empuje tubular, con recubrimiento de polvo. Paneles frontales, panel longitudinal, puerta con bisagras y techo revestido con chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Puerta de doble hoja de acero angular con cerradura de falleba, palanca oscilante y cerradura cilíndrica incorporada. 1 estante fijo y 4 móviles. Suelos realizados de paneles sándwich de carga, rígidos y flexibles, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE (elastómero termoplástico), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Sistema central de frenos TOTALSTOP estándar en las ruedas. Capacidad de carga por estante 90 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 750
    Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    Ancho de la superficie útil (mm): 780
    Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Capacidad portante del piso (kg): 90
    Longitud total (mm): 1370
    Ancho total (mm): 845
    Altura total (mm): 1792
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra