Suplemento por los neumáticos elásticos

N.º do artigo: 12875
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12875
EAN/GTIN 4017976128757
Número do fabricante 12875
Número L L90080 1109

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

No deja huellas (sin marcas). ruedas estándar.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Nota: Cargo extra en rollos Ø 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta