Discos de pulir diamantados CaraFin, juego de 5 piezas D10 µm

Número de artículo: 553985 D10
Establecer precio 5 Unidad (6,52 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano (µm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Símbolo de medio abrasivo D
⌀ de muela 32 mm
N.º revoluciones recomend. 2.000 min-1
Etapa de pulido Pulido final
Color blanco
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553985 D10
EAN / GTIN 4062406300548
Número del fabricante 553985 D10

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.
Base de poliamida dura. Óptimo para igualar la piel de naranja en el proceso de pulido.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas diamantadas. Adaptación óptima a los contornos.

Aplicación:

Trabajos de pulido con una elevada flexibilidad y adaptación a los contornos sin pastas para pulir.
Ideal para el uso en combinación con sistemas de microlijado n.° 078140 y 078150. Número de revoluciones recomendado 2000 rpm.