Discos de polir diamante CaraFin conjunto de 5 peças D3

N.º do artigo: 553985 D3
Definir preço 5 Peça (6,05 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
284 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CaraFin
Abreviatura abrasivo D
⌀ do disco 32 mm
n.º de rotações recomendado 2.000 r.p.m.
Nível de polimento Pulido brillante
Cor naranja
Tipo de produto Placa pulidora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553985 D3
EAN/GTIN 4062406300562
Número do fabricante 553985 D3

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Ferramentas de polimento diamantadas CaraFin revestidas de um lado com diamante monocristalino. Os grãos de diamante ligados proporcionam um grau significativamente maior de utilização em comparação com grãos de diamante soltos em pastas de polir.
Base macia em PU para um processamento com contornos precisos.

Ventaja:

Eliminam-se os tempos de espera para preparação e limpeza como quando são utilizadas pastas de diamante. Adapta-se perfeitamente aos contornos.

Aplicación:

Trabalhos de polimento com elevada flexibilidade e ajustados aos contornos sem pastas de polir.
Ideal para uso em combinação com sistemas de microrretificação n.º 078140 e 078150. Velocidade recomendada 2000 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta