Caperuza de rectificado (SiC) 0511G

Número de artículo: 553327 0511G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,78 € / Unidad
  • de 100Unidad
    0,66 € / Unidad
a petición
En stock
997 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Forma: G

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 80
Forma G
⌀ caperuzas de rectificado 5 mm
Longitud caperuzas de rectificado 11 mm
N.º revoluciones recomend. 40.000 min-1
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553327 0511G
EAN / GTIN 4062406271916

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Metal duro (MD)
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio (SiC) ideal para el mecanizado de titanio, aluminio y sus aleaciones.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Nota:

Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ canuto de lijado, longitud, Forma precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra