Soporte para caperuzas de rectificado 0511G

Número de artículo: 553100 0511G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,29 € / Unidad
  • de 5Unidad
    4,41 € / Unidad
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal, longitud de cabezal, forma precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cabezal 5 mm
Longitud de cabeza 11 mm
⌀ de mango 3 mm
Velocidad de giro máxima 95.000 min-1
Tipo de producto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553100 0511G
EAN / GTIN 4045197723413
Número del fabricante 553100 0511G

Descripción

Ejecución:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).
Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero.

Aplicación:

Principalmente en la construcción de herramientas para trabajos de acabado en puntos de difícil acceso.

Idóneo para:

Caperuzas de rectificado n.° 553035553328.