Porta-tampas abrasivas 1015C

N.º do artigo: 553100 1015C
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,55 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    4,63 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça, comprimento da cabeça, forma Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 15 mm
⌀ da haste 3 mm
n.º máximo de rotações 45.000 r.p.m.
Tipo de produto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 553100 1015C
EAN/GTIN 4045197802729
Número do fabricante 553100 1015C
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento. As tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).
Corpo de borracha elástico com ranhura e haste de aço.

Vantagem:

Especialmente no fabrico de ferramentas para trabalhos de acabamento em locais de difícil acesso.

Indicado para:

Tampas de retificação n.º 553035553328.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta