Pasta abrasiva para pulir de diamante de 5 g, soluble en alcohol y agua monocristalino 15 µm

Número de artículo: 552330 15
(1573,20 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Granulación pasta abrasiva para pulir de diamante 15 µm
Grado de finura medio
Código de colores azul oscuro
Contenido 5 g
Tipo de producto Pasta para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552330 15
EAN / GTIN 4045197283856
Número del fabricante 552330 15

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
 
1
Acero < 55 HRC
 
1
Acero < 60 HRC
 
1
Acero < 67 HRC
 
1
Metal duro (MD)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plástico, PRFV
 
1
Piedra
 
1
seco
 

Descripción

Ejecución:

Pasta de diamante sin silicona en práctica jeringa dosificadora.
Grano de diamante natural altamente concentrado en jeringa de 5 g para obtener profundidades de rugosidad uniformes en la superficie de la pieza de trabajo.

Aplicación:

El aglomerante miscible en alcohol o agua en cualquier proporción crea una película lubricante óptima. Limpieza sencilla, ecológica y sin residuos en agua de herramientas y piezas de trabajo.
Para trabajos de pulido en acero templado, metal duro, cerámica y materiales compuestos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Granulación pasta abrasiva para pulir de diamante (µm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra