Pasta abrasiva de diamante 5 g, solúvel em álcool e água monocristalino 30

N.º do artigo: 552330 30
(1590,20 € / 100 Gram)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria da pasta diamante Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria da pasta diamante 30 µm
Grau de finura basto
Código de cor marrón oscuro
Índice 5 g
Tipo de produto Pasta para pulir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 552330 30
EAN/GTIN 4045197828866
Número do fabricante 552330 30

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
 
1
Aço < 55 HRC
 
1
Aço < 60 HRC
 
1
Aço < 67 HRC
 
1
Metal duro (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plástico, GFK
 
1
Pedra
 
1
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pasta de diamante sem silicone numa seringa de dosagem prática.
Grão de diamante natural altamente concentrado em seringa de 5 g para obter profundidades de rugosidade uniformes na superfície da peça de trabalho.

Aplicación:

O aglomerado, que pode ser misturado com álcool ou água em qualquer proporção, garante uma película lubrificante perfeita. Limpeza fácil, ecológica e sem resíduos da ferramenta e da peça de trabalho com água.
Para polimento de aço temperado, metal duro, cerâmicas e materiais compósitos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta