{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Cast | |
Material de corte | AlTiSiN | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 7 mm | |
Longitud total | 47 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547700 D0807 | |
EAN / GTIN | 4067263736660 | |
Número del fabricante | 547700 D0807 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Cast - basto D0807
a petición
En stock
153 piezas en stock
27,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
12,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 47 | 60 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 |
Material de corte | AlTiSiN | HSS |
Serie | GARANT Master Cast | Dentado Z3 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 7 | 7 |