{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master Cast | |
Óleo de corte | AlTiSiN | |
Descrição da forma | Esferocilíndrico | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 547700 C1020 | |
EAN/GTIN | 4067263736639 | |
Número do fabricante | 547700 C1020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa rotativa revestida GARANT Master Cast - grosso C1020
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
43,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
13,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 60 mm | 60 mm |
⌀ da cabeça | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | AlTiSiN | HSS |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Série | GARANT Master Cast | Dentado Z3 |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 20 mm | 20 mm |