Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto D1210

Número de artículo: 547400 D1210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie GARANT Master Steel
    Dentado abreviatura Acero Z
    Grado de finura de dentado basto
    Material de corte HM AlCrN
    Forma D1210
    Descripción de la forma Bola
    ⌀ del cabezal 12 mm
    Longitud de cabeza 10 mm
    Longitud total 51 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 547400 D1210
    EAN / GTIN 4062406774110
    Número del fabricante 547400 D1210

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Descripción

    Ejecución:

    La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. ⌀ mango 6 mm.
    La innovadora geometría dentada de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente estable y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.
    Con revestimiento de alto rendimiento para una duración superior, menor aportación de calor, mejor evacuación de viruta.
    • Elevada eliminación de material.
    • Marcha suave.
    • Revestimiento de alto rendimiento para una reducida solicitación térmica, durabilidad más larga, evacuación de viruta mejorada.
    • El sustrato más moderno optimizado para materiales de acero.
    • Duración extrema.

    Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

    Aplicación:

    Optimizado para el mecanizado de acero y fundición de acero.
    Adecuada para las aplicaciones manuales o de robots industriales de todos los materiales de acero. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, y mecanizado cordones de soldadura, así como superficies.

    Nota:

    Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el lubricado.