{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Steel | |
Dentado abreviatura | Acero Z | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HM AlCrN | |
Forma | D0605 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 5 mm | |
Longitud total | 45 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547400 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406774080 | |
Número del fabricante | 547400 D0605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Steel – basto D0605
a petición
En stock
16 piezas en stock
21,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
24,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 45 | 45 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 |
Material de corte | HM AlCrN | HD AlTiN |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 5 | 5 |