{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0302 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 2 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197156778 | |
Número del fabricante | 546900 D0302 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz D0302
a petición
En stock
315 piezas en stock
13,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
554 piezas en stock
13,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
10,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 40 | 40 | 38 |
⌀ del cabezal | 3 | 3 | 3 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Longitud de cabeza | 2 | 2 | 2,5 |