{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | A0613 | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 43 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197521811 | |
Número del fabricante | 546900 A0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz A0613
a petición
En stock
91 piezas en stock
14,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
14,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
11,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | A0613 | A0613 | A0613 |
Descripción de la forma | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Longitud total | 43 | 43 | 45 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Longitud de cabeza | 13 | 13 | 12,7 |