{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | D0403 | |
Descrição da forma | Bola | |
⌀ da cabeça | 4 mm | |
Comprimento da cabeça | 3 mm | |
Comprimento total | 34 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546800 D0403 | |
EAN/GTIN | 4045197156549 | |
Número do fabricante | 546800 D0403 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa pequena Z5 − ótimo D0403
sob pedido
Em stock
513 peças em stock
17,46 €
12,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
17,46 €
11,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
19,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
14,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
19,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Comprimento total | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD | MD |
Abreviatura do dentado | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Grau de finura do dentado | fino | medio | muy fino | medio | muy grueso (NE / AL) |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Série | Dentado Z5 | Dentado Z7 | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | Dentado Z9 |