{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z5 | |
Abreviatura do dentado | Z5 | |
Grau de finura do dentado | fino | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | F0613 | |
Descrição da forma | Arco en redonda | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 13 mm | |
Comprimento total | 43 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546800 F0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156587 | |
Número do fabricante | 546800 F0613 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa rotativa pequena Z5 − ótimo F0613
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
14,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
742 peças em stock
14,28 €
9,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda |
Comprimento total | 43 mm | 43 mm | 45 mm |
⌀ da cabeça | 6 mm | 6 mm | 6,4 mm |
Abreviatura do dentado | Z5 | Z7 | Z7 |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Série | Dentado Z5 | Dentado Z7 | Dentado Z7 |
Comprimento da cabeça | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |