CUCHILLO MARTOR SCRAPEX CLEANY 544 , suelto

Número de artículo: 544.08
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
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 544.08
EAN / GTIN 4002632907425
Número del fabricante 544.08
Número L L60170 812

Descripción

Descripción:

¿Qué hace? Trabajo limpio.
¿Etiquetas en el suelo? ¿Residuos de material adhesivo fijo? Con el SCRAPEX CLEANY puede limpiar todas las superficies lisas sin ningún problema. El Handy rascador está hecho de plástico. Con el Handy corredera, puede mover su hoja fuera del mango y volver a entrar después de su uso para almacenarla de forma segura. El cambio de hoja también es muy simple.
  • Material básico:
    Plástico
  • Buen manejo
    El extremo de la manija es redondeado para que no se presione en la mano. Las ranuras en el corredera y en el área de agarre frontal también facilitan su trabajo. El cargador de cuchillas integrado también es cómodo.
  • Con el corredera alojamiento, no solo puede transportar la cuchilla de forma segura
    , sino que también puede atraerla de nuevo al mango. Allí se mantiene firme y seguro, por lo que puede transportar fácilmente su herramienta de corte.
  • Cambio de cuchilla simple El cambio de cuchilla
    es posible sin herramientas. Empuja el corredera hacia adelante con la mano lo más lejos posible para liberar la hoja. Ahora puedes deslizarlo hacia un lado.
  • Práctico ojal Con el
    SCRAPEX CLEANY, no tienes que prescindir de un ojal. Aquí puedes simplemente tirar de una cinta a través y colgar el rascador donde lo necesites.
  • Para izquierda y derecha
    el SCRAPEX CLEANY cabe en cada mano. Ya sea a tu derecha o a tu izquierda. Debido a que el mango está tan bien equilibrado que no se prefiere ni se ve en desventaja ningún manejo.
  • Principales materiales de corte:
    Campo CERAN

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Hoja retráctil
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Área de rascador: 39
  • Materiales de corte principales: Pegatinas, etiqueta, campo de cerámica
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 44,50
  • Cuchilla opcional: 144,50, 60044,50
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja rectangular
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.