Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Estructura angular de acero con asa de empuje tubular. Paneles frontales, 1 panel longitudinal y techo cubierto con una malla de alambre de 40 x 40 x 4 mm, completamente soldada, con recubrimiento de polvo. Con puerta de doble ala de acero angular con malla soldada en el lado largo abierto. Con cerradura de falleba con palanca y cerradura cilíndrica. 1 estante fijo y 4 sueltos fabricados de paneles sándwich de carga, flexibles y rígidos, superficie gris medio. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE (elastómero termoplástico), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Sistema central de frenos TOTALSTOP estándar en las ruedas. Capacidad de carga por estante 90 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 780
Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacidad portante del piso (kg): 90
Longitud total (mm): 1370
Ancho total (mm): 845
Altura total (mm): 1792
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3