Carros para cajas GREY EDITION

Número de artículo: 5392/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5392/7016
    EAN / GTIN 4017976253923
    Número del fabricante 5392/7016
    Número L L90080 1327

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Estructura angular de acero con asa de empuje tubular. Paneles frontales, 1 panel longitudinal y techo cubierto con una malla de alambre de 40 x 40 x 4 mm, completamente soldada, con recubrimiento de polvo. Con puerta de doble ala de acero angular con malla soldada en el lado largo abierto. Con cerradura de falleba con palanca y cerradura cilíndrica. 1 estante fijo y 4 sueltos fabricados de paneles sándwich de carga, flexibles y rígidos, superficie gris medio. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE (elastómero termoplástico), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas). Sistema central de frenos TOTALSTOP estándar en las ruedas. Capacidad de carga por estante 90 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 750
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 680
    Alturas de los pisos (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Capacidad portante del piso (kg): 90
    Longitud total (mm): 1170
    Ancho total (mm): 745
    Altura total (mm): 1792
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra