Lima de mano de diamante, 215 mm Grano D126 (medio) universal 6

Número de artículo: 529150 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Descripción de la forma triangular
Sección transversal con asignación 10 mm
Longitud de recubrimiento 100 mm
Longitud total 215 mm
incl. mango lima no
Requiere mango de lima no
Tipo de producto Lima de mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529150 6
EAN / GTIN 4007220017326
Número del fabricante 4007220017326

Descripción

Ejecución:

Como las limas de tipo aguja n.º 529220, pero fabricadas a partir de piezas en bruto similares a las de las limas Habilis n.º 527060 (sección transversal reforzada, cola forjada resistente); superficie de recubrimiento aprox. 3 veces superior que la de las limas tipo aguja.

Aplicación:

Para el mecanizado de aceros templados y bonificados, metal duro, vidrio, cerámica y plásticos reforzados con fibra. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra