Lima de mano de diamante, 215 mm Grano D126 (medio) universal 5

Número de artículo: 529150 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Descripción de la forma cuadrada
Sección transversal con asignación 5,5 × 5,5 mm
Longitud de recubrimiento 100 mm
Longitud total 215 mm
incl. mango lima no
Requiere mango de lima no
Tipo de producto Lima de mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 529150 5
EAN / GTIN 4007220017333
Número del fabricante 4007220017333

Descripción

Ejecución:

Como las limas de tipo aguja n.º 529220, pero fabricadas a partir de piezas en bruto similares a las de las limas Habilis n.º 527060 (sección transversal reforzada, cola forjada resistente); superficie de recubrimiento aprox. 3 veces superior que la de las limas tipo aguja.

Aplicación:

Para el mecanizado de aceros templados y bonificados, metal duro, vidrio, cerámica y plásticos reforzados con fibra. Para limar con poca presión, sobre todo en aristas. La presión elevada no proporciona una capacidad de limado superior y daña la lima.