Lima tipo aguja de precisión Longitud total 200 mm 4

Número de artículo: 527260 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Corte suizo 0
    Equivale al corte alemán 2
    Descripción de la forma redondo
    Superficies de lima 1
    Diámetro 3,5 mm
    Longitud total 200 mm
    Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 527260 4
    EAN / GTIN 613548048634
    Número del fabricante LA2410-200-0

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Uni
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
    Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

    Norma:

    CS = corte suizo; CA = corte alemán.

    Nota:

    Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050527070.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra