Lima de agulha de precisão Comprimento total 200 mm 8

N.º do artigo: 527260 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte suíço 0
corresponde ao corte alemão 2
Descrição da forma Cuchillo
Superfícies limadas 2
Secção transversal 6,4×1,8 mm
Comprimento total 200 mm
Tipo de produto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 527260 8
EAN/GTIN 613548047200
Número do fabricante LA2405-200-0

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Versão:

As limas tipo agulha de precisão suíças satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Comprimento de corte = 1/2 do comprimento da lima. Fabricada em aço especial para limas de precisão com alta resistência ao desgaste (65-66 HRC). Formas adaptadas com precisão, ângulos de corte especiais e ampla gama de diferentes cortes. Alto desempenho de limagem.
Cabo de fixação rápida com o n.º 519700.

Norma:

SH = corte suíço; DH = corte alemão.

Nota:

Ver também as limas de precisão Habilis n.º 527050527070.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta