Plataforma de trabajo rígida R13 con barandilla 3 peldaños

Número de artículo: 51036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51036
EAN / GTIN 4031405510364
Número del fabricante 051036
Número L L90110 145

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • Pasos de 220 mm de profundidad hechos de chapa de aluminio perforada con resistencia al deslizamiento certificada R 13
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Mayor seguridad gracias a la barandilla de un lado (altura: 600 mm). Esto se suministra libremente y se puede atornillar fácilmente (agujeros de perforación a la derecha como estándar)
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2600 mm
  • Ancho del área base: 750 mm
  • Longitud del área base: 880 mm
  • Altura: 1170 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 600 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa perforada de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra