Soporte de barandilla para plataforma de trabajo de aluminio rígida

Número de artículo: 50040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Cono combinado portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50040
    EAN / GTIN 4031405500402
    Número del fabricante 050040
    Número L L90110 200

    Descripción

    Descripción:

    • El pasamanos aumenta la seguridad de la plataforma de trabajo
    • Para una barandilla circunferencial, dos barandillas tipo. No. 50040 y una barandilla delantera Art. Nº 50046 Necesario
    • No para stock n.º 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Característica:

    • Anchura externa: 590 mm
    • Altura: 1020 mm
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta