Opción de software Rugosidad BASIS

Número de artículo: 499252 BASIS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie CM1
    Tipo de producto Software

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 499252 BASIS
    EAN / GTIN 4062406581336
    Número del fabricante 499252 BASIS

    Descripción

    Ejecución:

    Opción de software para medición de la rugosidad a partir de una magnitud de rugosidad de Rz 1 o Ra 0,3. Manejo sencillo e intuitivo. Determinación de rugosidad, ondulación y profundidad de perfil. Evaluación normalizada de todos los parámetros según ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
    • Selección automática de la longitud de onda límite del filtro (Cut-off) y la distancia de medición según ISO 4288 e ISO 3274.
    • Los parámetros de evaluación pueden estar provistos de límites de tolerancia y de acción bilaterales.
    • Reequipable para aparatos a partir del año de fabricación 11/2020.

    Partes opcionales:

    Puntas palpadoras de rugosidad n.° 499273 y 499275, patrón de rugosidad 499580.
    Actualización de base a PRO n.° 499253.

    Nota:

    Asistencia técnica y formación a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra