Punta palpadora cónica ⌀ 3,5 mm 5/90

Número de artículo: 499273 5/90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio de puntas de medición 5 µm
Ángulo punta palpadora 90 grados
Longitud 33 mm
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499273 5/90
EAN / GTIN 4062406587123
Número del fabricante 499273 5/90

Descripción

Ejecución:

Puntas palpadoras de metal duro, fabricadas con inserto de diamante (tamaño: estándar 2/60)
Punta palpadora para la medición de la rugosidad, para instrumento de medición de contornos CM1.

Idóneo para:

Asiento para punta palpadora n.º 499260 tam. 3,5.

Partes opcionales:

Balanza de bolsillo n.° 479446 tam. 150 para la medición de las puntas palpadoras.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop