Calibre cilíndrico de coordenadas M6

Número de artículo: 494250 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 61,54 € /piezas
  • 22,93 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero calibre
⌀ D 6 mm
Ancho de llave SW 4 mm
Medida L1 31 mm
Medida L2 12 mm
Medida L3 10 mm
Tipo de producto Calibre cilíndrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494250 M6
EAN / GTIN 4046122918614
Número del fabricante 220632

Descripción

Ejecución:

Calibre cilíndrico de coordenadas para determinar la posición y la orientación de roscas interiores cuando se emplea un medidor de coordenadas o microscopio de medición táctil MM1 con sistema de medición táctil TP20.

Aplicación:

Mediante un retardo de gradiente en las rosca el calibre se apoya en dos vueltas de rosca (arriba y abajo) y se centra mediante el flanco en la rosca. En la superficie de funcionamiento se mide mediante palpador la orientación en el espacio.