Calibre cilíndrico de coordenadas M3

Número de artículo: 494250 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 61,54 € /piezas
  • 22,93 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Acero calibre
    ⌀ D 6 mm
    Ancho de llave SW 4 mm
    Medida L1 26 mm
    Medida L2 12 mm
    Medida L3 5 mm
    Tipo de producto Calibre cilíndrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 494250 M3
    EAN / GTIN 4046122918577
    Número del fabricante 220629

    Descripción

    Ejecución:

    Calibre cilíndrico de coordenadas para determinar la posición y la orientación de roscas interiores cuando se emplea un medidor de coordenadas o microscopio de medición táctil MM1 con sistema de medición táctil TP20.

    Aplicación:

    Mediante un retardo de gradiente en las rosca el calibre se apoya en dos vueltas de rosca (arriba y abajo) y se centra mediante el flanco en la rosca. En la superficie de funcionamiento se mide mediante palpador la orientación en el espacio.