Palpador de bola de rubí Longitud 20 mm 1/7 mm

Número de artículo: 494222 1/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud L 20 mm
    Longitud de trabajo efectiva 7 mm
    ⌀ de bola D 1 mm
    ⌀ del mango S 0,7 mm
    Rosca de conexión M2
    Material punta Rubí
    Material mango Metal duro
    Peso 0,5 g
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 494222 1/7
    EAN / GTIN 2050000973475

    Descripción

    Ejecución:

    Palpador de bola de rubí con rosca de conexión M2

    Nota:

    Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra