{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento L | 20 mm | |
comprimento de trabalho efetivo | 12 mm | |
⌀ da esfera D | 0,7 mm | |
⌀ da haste S | 0,5 mm | |
Rosca de ligação | M2 | |
Material da ponta | Rubí | |
Material da haste | Metal duro | |
Peso | 0,3 g | |
Tipo de produto | Pulsador |
Número do artigo | 494222 0,7 | |
EAN/GTIN | 2050000973468 |