Amoladora recta sin cable M18FDGROVPDB-0X

Número de artículo: 4933480957
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
    Tipo de producto Lijadora recta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933480957
    EAN / GTIN 4058546412425
    Número del fabricante 4933480957
    Número L L00800 3145

    Descripción

    Descripción:

    • Máximo control para cada aplicación - selector de velocidad de 5 velocidades ideal para trabajar con acero inoxidable, con fresas de carburo y con accesorios de hasta 75mm Ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 1.200W ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma de gestión de inventario para tus herramientas
    • ONE-KEY™ también cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto Bloqueo del eje: aumenta la productividad al reducir la necesidad de 2 llaves RAPIDSTOP™- detiene todos los accesorios en menos de 2 segundos Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm Interruptor de seguridad de paleta no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático 2 LEDs alrededor de la recepción para iluminar la zona de trabajo Empuñadura delgada Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida del motor La parte delantera de goma proporciona un manejo más cómodo El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable
    • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: No incluye baterías
    • Batería: Li-ion
    • Sistema de batería: M18
    • Por tecnología: Brushless
    • Suministrado: Caja HD
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
    • Cargador incluido: No incluye cargador
    • Velocidad de ralentí [min_1]: 8.000 - 20.000
    • Diámetro máximo de sujeción [mm]: 6 y 8
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: pinza de 6 y 8 mm, llave, filtro antipolvo

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra