M18B4 acumulador de iones de litio 4.0Ah

N.º do artigo: 4932430063
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Identificação e classificação

Número do artigo 4932430063
EAN/GTIN 4002395377244
Número do fabricante 4932430063
Número L L01850 567
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Sofisticada electrónica: Inteligencia MILWAUKEE® REDLINK™
  • Protección contra la sobrecarga - Protege a la máquina ante usos abusivos
  • Sistema de control de temperatura - Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería
  • Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Más de 2 veces más autonomía, 20% más de potencia, hasta 2 veces más recargas*
  • *Comparado con otras tecnologías Lithium-Ion o con la tecnología previa de MILWAUKEE®
  • Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación
  • Marco de soldadura integrado
  • Separador de celdas

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 0. 7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 B4
  • Voltaje [V]: 18

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta