Herramienta de prensado inalámbrico M18ONEHCCT-202C

Número de artículo: 4933479684
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479684
EAN / GTIN 4058546374785
Número del fabricante 4933479684
Número L L00800 3203

Descripción

Descripción:

  • La crimpadora de cable hidráulica de guillotina M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™, 60kN crimpa conectores en menos de 5 segundos con 60kN de fuerza La fácil alineación de la mordaza y el movimiento lineal garantizan unos resultados de crimpado más uniformes La ergonomía mejorada y el diseño delgado de la empuñadura permiten un manejo cómodo con una sola mano Botón de fácil acceso en la empuñadura que permite a los usuarios restablecer un prensado en cualquier momento El cabezal de cierre rápido gira 350° y tiene luz integrada que ilumina perfectamente la superficie de trabajo PFM™ (Monitorización Predictiva de la Fuerza): modifica automáticamente la salida en función del conector, garantizando una presión óptima en todo momento y se visualiza con una luz verde Permite crimpar conectores de cobre y de aluminio de hasta 300mm² La recepción universal de matrices es compatible con la gama de matrices de la serie 22 de MILWAUKEE® y con las matrices U (en forma de C) más comunes del mercado El sistema ONE-KEY™ te ofrece una red de seguimiento de la herramienta gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto
  • La función para informes ofrece un seguimiento completo de la actividad y la precisión de la herramienta Chequeo automático de la carga de batería antes de realizar el crimpado para comprobar si se dispone de suficiente carga de energía para completar el crimpado correctamente Los componentes electrónicos están protegidos para resitir las condiciones más hostiles del lugar de trabajo como la suciedad, el polvo y la humedad El motor sin escobillas, las baterías REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ proporcionan potencia, autonomía y durabilidad Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B2)
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Voltaje [V]: 18

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra