Martillo combinado inalámbrico M18FHX-0X

Número de artículo: 4933478888
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478888
EAN / GTIN 4058546361709
Número del fabricante 4933478888
Número L L00800 2241

Descripción

Descripción:

  • El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
  • Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
  • Perfora hasta 125 orificios de ⌀10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
  • El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
  • Sistema FIXTEC™ para un cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
  • Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
  • Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Tipo de batería: M18
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Fuel
  • Diámetro de perforación para hormigón: 26
  • Diámetro de perforación para madera: 28
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 1330
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso [kg]: 3,4
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,4 (M18 HB5,5)
  • Peso con paquete de baterías: 4,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 1330
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 26 Diámetro de perforación en madera [mm]: 28
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 2,5
  • Velocidad máx. de impacto [min_1]: 1,5 Velocidad de impacto [min_1]: 0 - 4800
  • Variante de producto: M18 FHX-0X
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,5
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Empuñadura, tope de profundidad, grasa para engranajes, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra