Cincel ancho SDS+ 250X40 mm

N.º do artigo: 4932367146
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932367146
EAN/GTIN 4002395334377
Número do fabricante 4932367146
Número L L01780 575

Descrição

Característica:

  • Longitud útil [mm]: 40
  • Ancho [mm]: 40
  • Longitud [mm]: 250
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Ancho 250 x 40 - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 R2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta