M18HDCT-202C herramienta de prensa de batería hidráulica

Número de artículo: 4933471950
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933471950
    EAN / GTIN 4058546298494
    Número del fabricante 4933471950
    Número L L00800 665

    Descripción

    Descripción:

    • Crimpadora punzonadora M18™ FORCE LOGIC™ HDCT para el crimpado de conectores en cable flexible desde 10 hasta 300mm² sin necesidad de cambiar de matriz
    • El control automático de la distancia mide continuamente la distancia y la presión para un crimpado uniforme en todas las medidas
    • Cabeza rotativa de 180° y pestillo de fácil acceso ofrece una alineación fácil y la liberación de la segunda mano para agarrar el material
    • PFM™ (Monitorización Predictiva de Fuerza) con función de autocompletado asegura una presión total y ofrece verificación instantánea de la presión con una luz verde
    • La herramienta graba y almacena cada crimpado para la realización de reportes profesionales gracias a la aplicación ONE-KEY™
    • Comprobación automática del nivel de carga de la batería antes de realizar el crimpado para asegurar que es realizado correctamente
    • Hasta 90 crimpados con una carga de batería M18™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
    • La electrónica sellada resiste ambientes hostiles con suciedad, polvo y humedad
    • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x M18 B2
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías: 2
    • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
    • Tecnología: Brushless
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 B2)
    • Peso con paquete de baterías: 4,5
    • Cargador incluido: M12-18 C
    • Estación de carga disponible: Sí
    • Tiempo de carga de la batería: 40
    • Variante del producto: M18 HDCT-202C
    • Voltaje [V]: 18

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra