Taladro angular inalámbrico M18CRAD2-0X

Número de artículo: 4933471641
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
Tipo de producto Taladro-atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933471641
EAN / GTIN 4058546295400
Número del fabricante 4933471641
Número L L00800 1156

Descripción

Descripción:

  • Ofrece la misma potencia y velocidad que con cable (1500rpm) en madera
  • Caja de engranajes metálica y portabrocas con llave de 13mm
  • Autonomía extrema, hasta 150 agujeros con una broca auger de 22mm en madera de 50 x 100mm
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro del taladro para acero: 12,7
  • Alcance del portabrocas [mm]: 13
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 1500
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,1 (M18 B5)
  • Peso con pack de baterías: 4,1
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Rpm al ralentí [min_1]: 0 - 1500
  • Máx. Diámetro broca en acero [mm]: 12,7
  • Vano máx. portabrocas: 13
  • Máx. Par de giro [Nm]: 30
  • Variante de producto: M18 CRAD2-0X
  • Voltaje [V]: 18

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra