Broca serpentina SHOCKWAVE 16 x 460 mm

Número de artículo: 48136756
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
    Tipo de producto Bit de broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48136756
    EAN / GTIN 045242519002
    Número del fabricante 48136756
    Número L L00800 1216

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuadas para todo tipo de taladros con o sin cable, incluso de impacto
    • Utilizando una llave o atornillador de impacto, permite realizar agujeros con menos esfuerzo, con una sola mano, por encima de la cabeza sin riesgo para el usuario
    • El proceso especial de endurecimiento asegura un eje extra fuerte, una punta duradera y cuerpo flexible
    • Nueva punta de centrado MILWAUKEE® con filos de corte desde el tornillo de avance
    • Esto asegura un desalojo eficiente de la viruta lo que permite seguir perforando
    • El ángulo de la espiral a 20°, facilita una eliminación de la viruta más efectiva
    • Espiral pulida y con recubrimiento antiadherente que incrementa la expulsión de viruta, reduciendo los atascos y mejorando la entrada en el material
    • Las marcas de fresado se eliminan en el proceso de acabado, creando una superficie lisa
    • Espiral tipo Lewis más ancha, diseñada para una rápida salida de la viruta
    • Espiral afilada para agujeros más limpios y suaves
    • Filos de corte reafilables
    • Con inserción hexagonal de 7/16˝ para llaves de impacto de cuadradillo ½″ (se necesita el adaptador 48660061)
    • Adecuado para madera blanda y dura, madera húmeda tratada, aglomerado, WPC (compuestos de madera y plástico), vigas laminadas, maderas exóticas duras, por ejemplo, bongossi, iroko, teca, haya, roble, etc

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 395
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: DAI 16 x 460 - 1 ud
    • Fijación del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex
    • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra