M18BLTRC-522Cortador de barra de rosca sin cable

Número de artículo: 4933471151
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
Número de artículo 4933471151
EAN / GTIN 4058546287795
Número del fabricante 4933471151
Número L L00800 238

Descripción

Descripción:

  • La cortadora de varilla M18™ sin escobillas corta varilla roscada rápida y fácilmente
  • Su motor sin escobillas puede realizar 300 cortes con una batería de 2.0Ah en acero suave M6, M8, M10 y M12 y a varillas roscadas de acero inoxidable M6, M8 y M10
  • La matriz de corte se puede cambiar para cortar las varillas roscadas más comunes: M6, M8, M10 y M12
  • Su manejo con una mano ofrece mejor visibilidad y precisión
  • Su diseño permite realizar cortes por encima de la cabeza
  • Perfectamente equilibrada, pudiendo ser usada con una mano
  • La matriz de corte se abre automáticamente después de cada corte, permitiendo realizar cortes repetidamente
  • Corta piezas pequeñas con una longitud mínima de 3.8cm
  • El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 3,9
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Variante del producto: M18 BLTRC-522X
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: cabezal de corte de varilla roscada cuádruple M6-M12

Volumen de suministro:

Cabezal de corte de varilla de cuádruple rosca M6-M12 1 paquete de baterías de 5,0 / 1 x 2,0 Ah, cargador M12-18 C, caja HD