Martillo combinado PH26T

Número de artículo: 4933464580
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
Tipo de producto Martillo combinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464580
EAN / GTIN 4058546225254
Número del fabricante 4933464580
Número L L00800 524

Descripción

Descripción:

  • Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de perforación en mampostería y hormigón
  • 2.4J de energía de impacto
  • Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más difíciles
  • Optimizado para perforación de 6 - 16mm
  • Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
  • La versión X tiene como dotación el adaptador FIXTEC™ y portabrocas adicional sin llave
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro de perforación para hormigón: 26
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 2,4
  • Potencia absorbida [W]: 800
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 26 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía de impacto máx. individual: 2,4
  • Variante de producto: PH 26 T
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,4

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, asa adicional con tope de profundidad, maletín de transporte.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra