M18BHG-502C soplador de aire caliente de la batería

Número de artículo: 4933459772
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
    Tipo de producto Soplador aire caliente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933459772
    EAN / GTIN 4058546029449
    Número del fabricante 4933459772
    Número L L00800 63

    Descripción

    Descripción:

    • La bobina de calor de alto rendimiento permite que la herramienta alcance los 470°C
    • Alcanza la temperatura de trabajo en 6 segundos permitiendo al usuario completar rápidamente su aplicación
    • La electrónica de protección contra sobrecargas REDLINK™ en la herramienta y nuestra tecnología de baterías ofrecen la mejor durabilidad del sistema
    • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y asegura la durabilidad a largo plazo
    • Gancho duradero para ahorrar espacio de almacenamiento y seguridad
    • Suministrado con 2x boquillas, 1x boquilla de reducción para calor intenso en un área específica, 1x boquilla reflectora para aplicar calor alrededor de un objeto, como las tuberías
    • Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo
    • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
    • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

    Característica:

    • Batería incluida: 2 x M18 B5
    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
    • Sistema de batería: M18
    • Número de baterías/baterías: 2
    • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
    • Por tecnología: Cepillado
    • Suministrado: Maletín de transporte
    • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
    • Peso con paquete de baterías: 1,4
    • Cargador incluido: M12-18 C
    • Estación de carga disponible: Sí
    • Tiempo de carga de la batería: 80
    • Variante del producto: M18 BHG-502C
    • Voltaje [V]: 18
    • Equipamiento de serie: 2 boquillas

    Volumen de suministro:

    2 x 18 V / 5,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18 C, 2 boquillas, estuche de transporte

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra